Tyløhelo - VIENNA 45 STS 4,5 KW - 000500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 4,5 kW
Bredde - 420 mm
Høyde - 615 mm
Dybde - 270 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6416416134286
Elnummer
5401740
Leverandørens varenummer
000500
Typebeskrivelse
5401740
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
4,5 kW
Bredde:
420 mm
Høyde:
615 mm
Dybde:
270 mm
VIENNA 45 STS 4,5 KW, 230 / 400 volt 3-fas