Tylö - CONTROL PANEL PURE 2.0 - 61001334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 6 kW
Bredde - 435 mm
Høyde - 605 mm
Dybde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332975064651
Elnummer
5409680
Leverandørens varenummer
61001334
Typebeskrivelse
5409680
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
6 kW
Bredde:
435 mm
Høyde:
605 mm
Dybde:
375 mm
Vegghengt badstuovn 6,6kw


