Tylö - RECESSED CASING TYLÖ ELITE - 61001336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 8 kW
Bredde - 435 mm
Høyde - 605 mm
Dybde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332975064712
Elnummer
5409682
Leverandørens varenummer
61001336
Typebeskrivelse
5409682
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
8 kW
Bredde:
435 mm
Høyde:
605 mm
Dybde:
375 mm
Vegghengt badstuovn 8kw


