Tylö - SENSE COMBI 10 ELITE (CLOUD) BADSTUOVN VEGG 10,5kW - 61001352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 8 kW
Bredde - 435 mm
Høyde - 625 mm
Dybde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332975064989
Elnummer
5409673
Leverandørens varenummer
61001352
Typebeskrivelse
5409673
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
8 kW
Bredde:
435 mm
Høyde:
625 mm
Dybde:
375 mm
Vegghengt badstuovn 8kw