Utgått

Tylö - SENSE COMBI 6 ELITE (CLOUD) BADSTUOVN VEGG 6,6kW - 61001350

KopierKopier
Tylö - SENSE COMBI 6 ELITE (CLOUD) BADSTUOVN VEGG 6,6kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggapparat

  • Effekt - 6 kW

  • Bredde - 435 mm

  • Høyde - 625 mm

  • Dybde - 375 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332975064965

Elnummer

5409671

Leverandørens varenummer

61001350

Typebeskrivelse

5409671

Monteringsmetode:

Veggapparat

Effekt:

6 kW

Bredde:

435 mm

Høyde:

625 mm

Dybde:

375 mm

Vegghengt badstuovn 6,6kw