Tyløhelo - BADSTUOVN COMBI 10 3X230V, 3X400 med styrepanel PURE - 61001086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 10,5 kW
Bredde - 431 mm
Høyde - 560 mm
Dybde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392139450753
Elnummer
5401810
Leverandørens varenummer
61001086
Typebeskrivelse
5401810
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
10,5 kW
Bredde:
431 mm
Høyde:
560 mm
Dybde:
375 mm
10500W /Styrepanel Pure inkludert


