Tyløhelo - BADSTUOVN COMPACT 2/4 62202000 2,2-4,5KW 230/400V TERM/TIME - 5410777

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 4,5 kW
Bredde - 310 mm
Høyde - 400 mm
Dybde - 310 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392139749329
Elnummer
5410777
Leverandørens varenummer
5410777
Typebeskrivelse
5410777
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
4,5 kW
Bredde:
310 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
310 mm


