Tyløhelo - BADSTUOVN SDK 10,7 KW - 61001090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 10,7 kW
Bredde - 650 mm
Høyde - 670 mm
Dybde - 395 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392139437257
Elnummer
5410701
Leverandørens varenummer
61001090
Typebeskrivelse
5410701
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
10,7 kW
Bredde:
650 mm
Høyde:
670 mm
Dybde:
395 mm
Badstuovn 10,7 KW kan kobles 3x230V, 3x400V