Tyløhelo - BADSTUOVN SENSE ELITE 8, MED ELITE STYREPANEL - 61001035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 8 kW
Bredde - 431 mm
Høyde - 560 mm
Dybde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sense Elite
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392139992152
Elnummer
5401772
Leverandørens varenummer
61001035
Typebeskrivelse
5401772
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
8 kW
Bredde:
431 mm
Høyde:
560 mm
Dybde:
375 mm
8000W /Styrepanel Elite inkludert


