Tyløhelo - BADSTUSTEIN 20 KG - 90141012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Bredde - 290 mm
Høyde - 150 mm
Dybde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6416976430200
Elnummer
5401881
Leverandørens varenummer
90141012
Typebeskrivelse
5401881
Monteringsmetode:
Veggapparat
Bredde:
290 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
400 mm
Badstustein for vegghengte ovner. 20 kg