Tyløhelo - BADSTUSTYRING PURE - 72001420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 0 kW
Bredde - 86 mm
Høyde - 86 mm
Dybde - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sense Pure
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392139397636
Elnummer
5401773
Leverandørens varenummer
72001420
Typebeskrivelse
5401773
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
0 kW
Bredde:
86 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
8 mm
STYREPANEL FOR BADSTUOVN