Utgått

Tyløhelo - HIMALAYA 105 BWT TREND 10,5 kW - 001931

KopierKopier
Tyløhelo - HIMALAYA 105 BWT TREND 10,5 kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Gulvapparat

  • Effekt - 10,5 kW

  • Bredde - 330 mm

  • Høyde - 1130 mm

  • Dybde - 330 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6416416164795

Elnummer

5401765

Leverandørens varenummer

001931

Typebeskrivelse

5401765

Monteringsmetode:

Gulvapparat

Effekt:

10,5 kW

Bredde:

330 mm

Høyde:

1130 mm

Dybde:

330 mm

HIMALAYA 105 BWT TREND 10,5 kW, SVART 230 /400VOLT