Ultimate Nordic - HODELYKT LED LENSER LL7297 H7.2, 4xAAA - LL7297
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Kapslingsfarge - Svart
Beskyttelsesklasse IP - IPX6
Batteritype - Mikro
ANSI - AAA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4029113729703
Elnummer
8830603
Leverandørens varenummer
LL7297
Typebeskrivelse
8830603
Modell / utførelse:
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IPX6
Batteritype:
Mikro
ANSI:
AAA
Antall batterier:
4
Inkludert batterier:
Ja
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Verdensberømt klassiker i ny utgave med høy ytelse. I den nye LED LENSER® H7.2 har vi tatt utgangspunkt i forgjengerens sterke sider og lagt til flere praktiske funksjoner. Takket være materialene og den ergonomiske formen merker du knapt at du har på deg lykten. Vi har ikke bare gjort den velkjente dimmefunksjonen mer praktisk, vi har også forbedret den ved å legge til flere lysfunksjoner. I tillegg har LED LENSER® H7.2 både mer lysstyrke og lengre brukstid, samt et forbedret lysbilde gjennom den optimaliserte nye linsen.
Egenskaper:
Smart Light Technology (SLT) styrt av mikrokontroller
Advanced Focus System (AFS), homogen lyskrets (defokusert), skarpt samlet fjernlys (fokusert)
Vekt 165g
Max lysstyrke 250lm ANSI
Max brenntid 30t ANSI
Strålelengde inntil 160m ANSI
Vanntetthet IPX4
Transportsikring
Batteristyrkeindikator
Leveres komplett med:
4XAA Batterier
Karabinkrok
Egenskaper:
Smart Light Technology (SLT) styrt av mikrokontroller
Advanced Focus System (AFS), homogen lyskrets (defokusert), skarpt samlet fjernlys (fokusert)
Vekt 165g
Max lysstyrke 250lm ANSI
Max brenntid 30t ANSI
Strålelengde inntil 160m ANSI
Vanntetthet IPX4
Transportsikring
Batteristyrkeindikator
Leveres komplett med:
4XAA Batterier
Karabinkrok