Unilamp - Adapter f/108mm fund. 105mm passer Sonic pullert 13W - 3109515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Andre
Materiale - Aluminium
Bredde - 108 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125111889
Elnummer
3109515
Leverandørens varenummer
3109515
Typebeskrivelse
3109515
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Andre
Materiale:
Aluminium
Bredde:
108 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
500 mm
Diameter:
108 mm
Adapter f/108mm fund. er en 105mm adapter som du enkelt kan tilpasse 105mm pullertarmatur fra oss til 108mm betongfundament. Denne adapteren er laget av solid stål og lakkert sort. Adapteren er enkel å montere.