Unilamp - Argos/Tube Dekkplate Sølv - 3105897
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Sølv
Materiale - Aluminium
Lengde - 260 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125108186
Elnummer
3105897
Leverandørens varenummer
3105897
Typebeskrivelse
3105897
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Sølv
Materiale:
Aluminium
Lengde:
260 mm
Bredde:
20 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
260 mm
Argos/Tube Dekkplate i sølv. Utførelse i aluminium.


