Unilamp - ARGOS Veggbrakett Grafitt - 3109860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Antrasitt
Materiale - Aluminium
Lengde - 225 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125112596
Elnummer
3109860
Leverandørens varenummer
3109860
Typebeskrivelse
3109860
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Aluminium
Lengde:
225 mm
Bredde:
20 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
90 mm
Veggbrakett for Argos serien. Benyttes for utenpåliggende kabel.