Unilamp - Avblendigscaps til Sonic spotlight. - 3100870
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Sølv
Materiale - Aluminium
Lengde - 180 mm
Bredde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125121338
Elnummer
3100870
Leverandørens varenummer
3100870
Typebeskrivelse
3100870
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Sølv
Materiale:
Aluminium
Lengde:
180 mm
Bredde:
180 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
150 mm
Avblendigscaps til Sonic spotlight.


