Unilamp - Avdekning 1m Titan Matt Sort - 3229399

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Avdekning 1m Titan Matt Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Svart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførels av raster / reflektor - Matt

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Perforert raster - nei

  • Perforert reflektor - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125114903

Elnummer

3229399

Leverandørens varenummer

3229399

Typebeskrivelse

3229399

Utførels av raster / reflektor:

Matt

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Andre

Lengde:

1000 mm

Bredde:

35 mm

Høyde/dybde:

2 mm

Titan skinner er et kompakt 1-fas system som benyttes i enklere installasjoner der man ikke har behov for de ekstra muligheter, effekter og løsninger som Global Trac systemet gir. Titan-systemet er perfekt til boliger, hytter og mindre systemer. Titan Track består av et stort utvalg komponenter slik at man kan bygge et system som akkurat passer prosjektet. Varier med følgende tilpassede produkter:

Spotlights:
Titan Kony Spot, Titan Twist Spot og Titan Gyro Spot.
Pendel :
Titan Twist R Pendel.