Unilamp - BlueDim PIR sensor Hvit med ramme. 55x55mm. Batteri - 1441915
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Andre
Betjeningsmåte - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Type feste - Lime
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125122779
Elnummer
1441915
Leverandørens varenummer
1441915
Typebeskrivelse
1441915
Koblingstype:
Andre
Betjeningsmåte:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Lime
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Med monteringsplate:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Dekor
Type overflate:
Matt
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Tilkoblingstype:
Andre
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
10 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


