Unilamp - BlueDim Smartplug Switch 16A - 1405996
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 240 V
Frekvensområde - 50...60 Hz
Betjeningsmåte - Andre
Dimming 1-10 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125117034
Elnummer
1405996
Leverandørens varenummer
1405996
Typebeskrivelse
1405996
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei