Utgått

Unilamp - Bluedim Veggdimmer Hvit - 1405990

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Bluedim Veggdimmer Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125116983

Elnummer

1405990

Leverandørens varenummer

1405990

Typebeskrivelse

1405990

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

App styring via Bluetooth:

Ja

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Merkespenning fra/til:

230...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Ledertverrsnitt fra/til:

0,75...2,5 mm²

Enhet bredde:

28 mm

Enhet høyde:

13 mm

Enhet dybde:

46 mm

Universaldimmer for LED og andre belysningslaster. 1 pol, tilkobles 1 fase (uten nulleder). Styres lokalt eller av andre brytere og komponenter i BlueDim serien. Universaldimmer. Astrour, timere, scenarier, gruppering etc settes enkelt via app. Kan styres fra internet ved bruk av Gateway.