Unilamp - BRIS 290 900LM DALI HVIT IP44 2700/3000/4000K - 3377763

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 150000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125133553

Elnummer

3377763

Leverandørens varenummer

3377763

Typebeskrivelse

3377763

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

150000 h

Egnet for lampeeffekt:

8,5...8,5 W

Maks systemeffekt:

8,5 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

900...900 lm

Fargetemperatur:

2700...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

96 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

94 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

91 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

4 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

6 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

9 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

80

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

136

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

Ja

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

106...106 lm/W

Lysfarge:

Flerfarget

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Høyde/dybde:

54 mm

Ytre diameter:

290 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

4

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bris er en serie dekorative armaturer der det er fokusert mye på de tekniske løsningene. Serien leveres i tre størrelser og disse kan til prosjekter utstyres med dekorringer i aluminium i ulike farger for å passe til forskjellige interiører og bruksområder. Bris serien kan levers med PIR sensor med grunnlys, kommuniserende sensor (wireless radio) med grunnlys, batteripakke for selvtestende ledelys, DALI med mere. For slepelys i taket leveres som standard opplys, men bryter slik at dette kan skrus av. Armaturene er laget for det nordiske markedet tilpasset tak og veggbokser. Kabelinnganger for skult og åpent forlagt kabel. Som tilbehør finnes også et sett med festeklips, som gjør at Bris kan innfelles halvt i tak. Bris har effektinnstilling og Kelvin innstilling 2700/3000K. Det er fokusert på å levere et bærekraftig produkt, med lang levetid, energieffektivitet og utskiftbarhet.