Utgått

Unilamp - Bronco Up/Down Smal/Smal 3K Gt Veggarmatur IP65 Grafitt - 3109808

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Bronco Up/Down Smal/Smal 3K Gt Veggarmatur IP65 Grafitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Maks systemeffekt - 18 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125112978

Elnummer

3109808

Leverandørens varenummer

3109808

Typebeskrivelse

3109808

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Maks systemeffekt:

18 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1200...1200 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Smalstrålende 10-20°

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

67...67 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

125 mm

Høyde/dybde:

68 mm

Lengde:

180 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Bronco er en kompakt, stående, rettet veggarmatur i presstøpt aluminium med herdet sikkerhetsglass. Bronco benytter en moderne linseteknikk som muliggjør en rettet og eksakt lysfordeling. Armaturen finnes tilgjengelig i flere ulike konfigurasjoner, med enkel eller dobbel lysretning, med asymmetrisk og smal lysstråle. Bronco kan lyse opp, ned, eller både og, noe som gjør Bronco til en meget allsidig armatur. Asymmetrisk variant gir ikke bare lys på veggen, men lyset fordeles også utover gårdsplassen. Bronco er overflatebehandlet med Unilamps spesielle behandling for aggressive miljøer, det vil si en 16 trinns prosess toppet med spesial-lakk. Dette gjør Bronco ideell for bruk i kystnære områder og områder med miljømessige utfordringer. Bronco finnes tilgjengelig i flere ulike konfigurasjoner, Leveres med integrert LED med innebygget LED-driver. Ikke dimbar. IP65. Klasse 1.