Unilamp - DALI 1 kanal fasedimmer (Box) DALI til fasedim - 4509386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk lysregulator
Bredde - 45 mm
Høyde - 45,5 mm
Dybde - 20,3 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125120744
Elnummer
4509386
Leverandørens varenummer
4509386
Typebeskrivelse
4509386
Modell / utførelse:
Elektronisk lysregulator
Bredde:
45 mm
Høyde:
45,5 mm
Dybde:
20,3 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
I tillegg til vårt eksisterende DALI broadcast potmeter, lanseres nå veggbrytere for kabling, tilhørende strømforsyning og en DALI faseseksjonsdimmer med to kanaler. Se også vår DALI-konverter for RF/Radim og for Zigbee (Zig-B).