Unilamp - Dimmer 500W KUD-500EV 1-Pol univ. sort - 1405955

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072125128290

Elnummer

1405955

Leverandørens varenummer

1405955

Typebeskrivelse

1405955

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...240 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

Ja

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

Ja

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Farge:

Svart

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

0,75...2,5 mm²

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

24 mm

Ny utgave av vår populære 1-pol UniDim dimmer med utvidet funksjonalitet. UniDimKUD-500EV er en universaldimmer som fungerer på 1 fase og som takler både forkant og bakkant dimming. Kun faseleder L - ikke N. Endevendersystem. Leveres med både RS- og Exxact-ramme..