Utgått

Unilamp - Downlightramme Firkant 120X120mm Matt Sort - 3225363

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Downlightramme Firkant 120X120mm Matt Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate

  • Farge - Svart

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 120 mm

  • Bredde - 120 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125114293

Elnummer

3225363

Leverandørens varenummer

3225363

Typebeskrivelse

3225363

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsplate

Farge:

Svart

Materiale:

Aluminium

Lengde:

120 mm

Bredde:

120 mm

Tilbehør:

Ja

Høyde:

2 mm

Firkantete designrammer i 1-, 2- og 3-hullsløsninger for montasje av downlight. Rammene passer runde armaturer med ytterdiameter på 94-96mm. Plate og armatur festes med downlightenes festefjærer. Hullmål 82-84mm med cc avstand120mm. Hvite og sorte downlightrammer kan også monteres utendørs.