Utgått

Unilamp - Driver 3x4W 160mA Dim for 3stk UnoCob WarmDim. - 6614605

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Driver 3x4W 160mA Dim for 3stk UnoCob WarmDim.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Utgangsstrøm - 160...160 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125110264

Elnummer

6614605

Leverandørens varenummer

6614605

Typebeskrivelse

6614605

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Utgangsstrøm:

160...160 mA

Utgangseffekt:

12...12 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

125 mm

Bredde:

43 mm

Høyde:

16 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Dimbar LED driver konstantstrøm 3x160mA, max 3x4W. Passer Unocob 4W WarmDim armaturer. Integrert strekkavlaster i kapsling. Dimmes med bakkant dimmer. Anbefalte dimmere er i UniDim serien fra Unilamp. Innebygget vern mot overoppheting, overstrøm, overspenning. Klasse II. Meget lav byggehøyde. Må tilkobles minimum 2 stk 4W Unocob WarmDim.