Utgått

Unilamp - Driver 42W 1050mA av/på LP2 for Square 40W - 6614705

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Driver 42W 1050mA av/på LP2 for Square 40W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 30...40 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125121444

Elnummer

6614705

Leverandørens varenummer

6614705

Typebeskrivelse

BK-BEL042-1050

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

30...40 V

Utgangsstrøm:

1050...1050 mA

Utgangseffekt:

30...42 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

120 mm

Bredde:

50 mm

Høyde:

42 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Denne LED-driveren er perfekt egnet for å regulere strømforsyningen til 40W LED-paneler og armaturer. Produktet har en maksimal effekt på 42W og en strømregulering på 1050mA. Den har også en innebygd av/på-bryter som gir enkel styring over lyskilden.
Produktet er laget av holdbare og robuste materialer som sørger for lang levetid og pålitelig ytelse. Isolasjonsklasse II, IP20.