Unilamp - Konstantstrøm LED-drivere, tilpasset utelampene Arc og Kube 2x3W med 2700K-lysfarge. - 6614633

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Konstantstrøm LED-drivere, tilpasset utelampene Arc og Kube 2x3W med 2700K-lysfarge.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 15...15 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125111896

Elnummer

6614633

Leverandørens varenummer

6614633

Typebeskrivelse

6614633

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

15...15 V

Utgangsstrøm fra/til:

300...300 mA

Utgangseffekt fra/til:

4...4 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

42 mm

Bredde:

27 mm

Høyde:

14 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-driveren er dimbar og kan dimmes med faseavsnitt (bakkant/trailing edge) dimmere. Overbelastningsvern. Kortslutningsvern. Brukes for tilkobling av 1 stk Arc eller Kube 2x3W.