Utgått

Unilamp - Driver 4W 350mA Dimbar for 1stk UnoCob 2700/3000K. - 6614630

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Driver 4W 350mA Dimbar for 1stk UnoCob 2700/3000K.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Utgangsstrøm - 350...350 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125105628

Elnummer

6614630

Leverandørens varenummer

6614630

Typebeskrivelse

6614630

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Utgangsstrøm:

350...350 mA

Utgangseffekt:

4...4 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

42 mm

Bredde:

28 mm

Høyde:

15 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Dimbar LED driver konstantstrøm 1x350mA max 4W. Dimmes med bakkant dimmer. Anbefalte dimmere er i UniDim serien fra Unilamp. Innebygget vern mot overoppheting, overstrøm, overspenning. Klasse II. Meget kompakt størrelse.