Unilamp - Driver box 350mA 3W IP67 f/nedgrav. - 6614622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125107271
Elnummer
6614622
Leverandørens varenummer
6614622
Typebeskrivelse
6614622
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Tett koblings/driver boks med 3W 350 mA driver. IP67. Ikke dimbar. Sort.