Unilamp - Driver DALI DT8 CCT CC 50W 5P LCT for Square TW panel. - 6614712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Utgangsstrøm fra/til - 1050...1050 mA
Utgangseffekt fra/til - 30...42 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125121581
Elnummer
6614712
Leverandørens varenummer
6614712
Typebeskrivelse
6614712
Modell / utførelse:
Dynamisk
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Utgangsstrøm fra/til:
1050...1050 mA
Utgangseffekt fra/til:
30...42 W
For utendørsbruk:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde:
30...45 V
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
II
Lengde:
220 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
70 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Presis fargekontroll: Muligheten til å nøyaktig kontrollere fargetemperaturen til belysningen. Uansett om du ønsker et varmt og koselig lys eller et kjøligere og energisk lys, kan du justere fargetemperaturen for å oppnå ønsket stemning og effekt.
Linect-koblingsteknologi: Gjør installasjonen enklere og mer effektiv. Med denne innovative funksjonen kan du enkelt koble driveren til belysningsarmaturer uten behov for ekstra kabler eller tilkoblinger. Dette reduserer installasjonstiden og forenkler prosessen. Påmontert 5-pol Linect boks.
DALI-kompatibilitet: Denne driveren er kompatibel med DALI (Digital Addressable Lighting Interface), som er en standard protokoll for intelligent belysningsstyring. Med DALI-kompatibilitet kan du integrere driveren i et DALI-styringssystem, slik at du kan styre og kontrollere belysningen på en mer avansert og fleksibel måte.
Lang levetid og energieffektivitet: Konstruert med tanke på lang levetid og energieffektivitet. Den bruker moderne teknologi for å redusere strømforbruket og sikre pålitelig ytelse over tid. Dette gjør den både miljøvennlig og økonomisk.