Unilamp - DRIVER LED 1-4X4W 160MA DIMBAR FOR UNOCOB SLIM - 6614607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 33...33 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125132136
Elnummer
6614607
Leverandørens varenummer
6614607
Typebeskrivelse
6614607
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
33...33 V
Utgangsstrøm:
160...160 mA
Utgangseffekt:
4...16 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Effektforbruk:
16 W
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
150 mm
Bredde:
58 mm
Høyde:
28 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Driver for opptil 4stk UnoCob 4W 160mA. Viktig å sette første armatur på høyre side merket +-.
Neste UnoCob settes på merking +-1, og dip-switch #1 settes i posisjon ON. For 3. UnoCob settes da på +-2 og dip-switch #2 settes i posisjon ON.
For 4.UnoCob settes på +-3 og dip-switch #3 settes i ON posisjon.


