Utgått

Unilamp - Driver LED 10W 1x230mA Dim - 6614610

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Driver LED 10W 1x230mA Dim

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Utgangsstrøm fra/til - 230...230 mA

  • Utgangseffekt fra/til - 4...8 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125105451

Elnummer

6614610

Leverandørens varenummer

6614610

Typebeskrivelse

6614610

Modell / utførelse:

Dynamisk

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Utgangsstrøm fra/til:

230...230 mA

Utgangseffekt fra/til:

4...8 W

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

114 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

23 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED driver for Cob+ armaturer. Dimbar 0-100%. Soft start for tenning på ekstremt lavt nivå. Integrert strekkavlaster. Viderekobling.