Utgått

Unilamp - Driver til Mini-D 4W 160mA 3-4 stk. - 6614640

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Driver til Mini-D 4W 160mA 3-4 stk.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Utgangsstrøm - 160...160 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125117126

Elnummer

6614640

Leverandørens varenummer

6614640

Typebeskrivelse

6614640

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Utgangsstrøm:

160...160 mA

Utgangseffekt:

4...4 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

42 mm

Bredde:

27 mm

Høyde:

14 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Ekstern dimbar driver med 160mA strømstyrke, designet spesielt for mini-D. Denne driveren er kompatibel med enten 3-4 stk. mini-D downlight. Med denne driveren kan du enkelt justere lysstyrken og skape den ønskede atmosfæren i rommet. Driveren er pålitelig og gir jevn strømtilførsel til dine mini-D downlight, slik at de kan fungere optimalt. Med sin kompakte størrelse og dimbar funksjonalitet er denne driveren en ideell løsning for å oppnå nøyaktig og tilpasset belysning i ethvert miljø.