Unilamp - Driver Zigbee 3.0 for styring av 24V konstantspenning RGBW belysning. - 6614731

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Utgangseffekt fra/til - 15...75 W

  • For utendørsbruk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072125124902

Elnummer

6614731

Leverandørens varenummer

6614731

Typebeskrivelse

6614731

Modell / utførelse:

Dynamisk

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Utgangseffekt fra/til:

15...75 W

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

Ja

Dimming trykknapp:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

255 mm

Bredde:

70 mm

Høyde:

30 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED driver Zigbee 3.0 for styring av 24V konstantspenning RGBW belysning. Kommer i en versjon på 75W og en versjon på 100W. Kompatibel med vår Zig-B Zigbee serie.
Denne passer fint vår Multistrip.