Unilamp - Driverdeksel/sneppdeksel for rund kabel. - 6614619
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Rød
Materiale - Andre
Lengde - 40 mm
Bredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125121048
Elnummer
6614619
Leverandørens varenummer
6614619
Typebeskrivelse
6614619
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Rød
Materiale:
Andre
Lengde:
40 mm
Bredde:
35 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
Ja
Høyde:
20 mm
Tilkobling/sneppdeksel tilpasset Luzense/Unilamp LED drivere. Bytt ut lokket over tilkoblingspunktet på LED driver og gå direkte inn i LED driver med rund kabel - integrert strekkavlaster.