Unilamp - EcoLED Maxi 23W IP44 PC Hvit - 3305834
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED utskiftbar
Kapslingsfarge - Hvit
Maks systemeffekt - 26 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 2000...0 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125106649
Elnummer
3305834
Leverandørens varenummer
3305834
Typebeskrivelse
3305834
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Kapslingsfarge:
Hvit
Maks systemeffekt:
26 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2000...0 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Høyde/dybde:
110 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
eller oppgradering. Meget fordelaktig forhold mellom effekt og lysutbytte.
LED lysplaten gir et jevnt lysbilde. Polykarbonat skjerm. Sensorvariantene
har innstillinger for grunnlys, etterlystid, følsomhet og dagslysbegrensning.
3000K. Hvit.
EcoLED: grunnlys, 0/25%/50%. Sensorvariant med HF
sensor, instillbar. Mål: Ø283 mm.
EcoLED Maxi: Kan stilles i tre ulike lysstyrker 2000/1500/1000 lumen.
Mål: Ø380 mm.


