Unilamp - Flexilink Skjøt MC-21 - 3229565

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, rett

  • Farge - Andre

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 65 mm

  • Bredde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125113821

Elnummer

3229565

Leverandørens varenummer

3229565

Typebeskrivelse

3229565

Type tilbehør/reservedel:

Kobling/skjøtestykke, rett

Farge:

Andre

Materiale:

Plast

Lengde:

65 mm

Bredde:

45 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

Ja

Høyde:

11 mm

Flexilink skjøt for å skjøte sammen to Flexilink lyslister. Gjennomsiktig utførelse.