Unilamp - Flow Mastetopp 60mm Sort Passer alle Flow armaturer - 3109894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 180 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125113425
Elnummer
3109894
Leverandørens varenummer
3109894
Typebeskrivelse
3109894
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
180 mm
Bredde:
90 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
90 mm
Flow mastefeste for mastetopp Ø60mm.