Unilamp - Fuji Pullert Rund E27 Grafitt - 3109506
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Fundament
Med lyskilde - nei
Lysfarge - Hvit
Med Fotplate - Ja
Med lyssensor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125108360
Elnummer
3109506
Leverandørens varenummer
3109506
Typebeskrivelse
3109506
Type lysarmatur:
Fundament
Med lyskilde:
nei
Lysfarge:
Hvit
Med Fotplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK10
Isoleringsklasse:
II
Maks systemeffekt:
15 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
175 mm
Høyde/dybde:
982 mm
Lengde:
982 mm
Diameter:
175 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Klasse II - IP65.