Utgått

Unilamp - Funk 36W 3000K Børstet Bronse - 3306390

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Funk 36W 3000K Børstet Bronse

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Bronse

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125114002

Elnummer

3306390

Leverandørens varenummer

3306390

Typebeskrivelse

3306390

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Bronse

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

36 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2900...0 lm

Egnet for lampeeffekt:

30...40 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

52 mm

Høyde/dybde:

62 mm

Lengde:

1072 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

820...880 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Spennende nedhengt armatur for bruk over kontorpulten, over kjøkkenøyen, over disken eller bordet. Integrerte LED med linse/reflektoroptikk som gjør armaturen blendfri, men samtidig med en kraftig og definert ysfordeling. Funk leveres komplett med oppheng. Integrert dimbar LED-driver som kan dimmes til meget lavt nivå. Fasedimming. Børstet bronse, med sorte endestykker. IP20, klasse 1.