Utgått

Unilamp - Glass til PowerCone 100W - 3229497

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Glass til PowerCone 100W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Lampeglass

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Uten

  • Lysfordeler - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125114682

Elnummer

3229497

Leverandørens varenummer

3229497

Typebeskrivelse

3229497

Type tilbehør/reservedel:

Lampeglass

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Glass

Farge:

Svart

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Klar

Lengde:

300 mm

Bredde:

265 mm

Høyde/dybde:

5 mm

Reservedel til PowerCone 100W