Unilamp - Gyro Eco 3000K Hvit Singelpack Iso/Inne/Ute - 3236556

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kapslingsfarge:

Se tilgjengelige varianterEdelstål

Fargetemperatur:

Beskyttelsesklasse IP:

Se tilgjengelige varianterIP23

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125120409

Elnummer

3236556

Leverandørens varenummer

3236556

Typebeskrivelse

3236556

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

120000 h

Maks systemeffekt:

8 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Innebygget diameter:

76...84 mm

Egnet til påbygging:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

190...190 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

G

Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,91 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,88 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,75 %

Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,86 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,83 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,71 %

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Egnet for lampeeffekt:

8...8 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Lysstrøm:

720...720 lm

Effektiv lysstrøm:

720 lm

Lysstyrke:

1169 cd

Virkningsgrad:

0,9

Flimrende verdi Pst LM:

0,018

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,051

Høyde/dybde:

36 mm

Ytre diameter:

95 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

36 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysutbytte:

88 lm/W

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Nå kan du også kjøpe downlights fra Gyro Go! Sixpack enkeltvis. Det er fortsatt lønnsomt å kjøpe store pakninger, men om du vil komplettere, så er løsningen her nå! Gyro Eco er det samme produktet, med de samme egenskapene og fordelene, som ligger i de populære 6-pakkene, og i den nye storpakningen 40-pack.

En moderne innfelt downlight med 25° tilt i 360°. Innendørs eller utendørs, overdekket av isolasjonsmatter eller i downlightboks - Gyro Eco gjør jobben. Linseoptikk. Bra fargegjengivelse Ra>90. Armaturen leveres komplett med LED-driver som kan dimmes til lavt nivå med standard dimmere (faseavsnitt/bakkant). Tilkobling i driverhus, klart for viderekobling og med integrert strekkavlaster. Gyro Eco har meget lav byggehøyde kun 36mm, noe som gjør det mulig med montering i meget lave nedforinger. Utsparring Ø: 76-84mm, yttermål Ø93mm, IP44, klasse II.