Unilamp - GYRO SPOT DEKORRING GULL - 3221571
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Gull
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125129624
Elnummer
3221571
Leverandørens varenummer
3221571
Typebeskrivelse
3221571
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Gull
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
21 mm
Diameter:
39 mm
Dekorring i gull som passer til Gyro Spot/Rondell/Cylinderbar. For 2700K varianter.


