Unilamp - GYRO SPOT DEKORRING KOBBER - 3221572

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - GYRO SPOT DEKORRING KOBBER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Farge - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125129631

Elnummer

3221572

Leverandørens varenummer

3221572

Typebeskrivelse

3221572

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Farge:

Andre

Materiale:

Aluminium

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Høyde:

21 mm

Diameter:

39 mm

Dekorring i kobber som passer til Gyro Spot/Rondell/Cylinderbar 2700K varianter.