Unilamp - GYRO SPOT DEKORRING SORT - 3221573
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125129648
Elnummer
3221573
Leverandørens varenummer
3221573
Typebeskrivelse
3221573
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
21 mm
Diameter:
39 mm
Dekorring i sort som passer til Gyro Spot/Rondell/Cylinderbar for 2700K varianter.