Utgått

Unilamp - Gyro TW BLE 2000-4000K Sort Bluedim TW - 3236598

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 8...8 W

  • Fargetemperatur - 2000...4000 K

  • Lysstrøm - 680...680 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125126876

Elnummer

3236598

Leverandørens varenummer

3236598

Typebeskrivelse

3236598

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

8...8 W

Fargetemperatur:

2000...4000 K

Lysstrøm:

680...680 lm

Egnet til påbygging:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

250...250 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

120000 h

Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,91 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,88 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,75 %

Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,86 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,83 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,71 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Maks systemeffekt:

8 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm:

680 lm

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys justerbar:

Trinnløs

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Ytre diameter:

95 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

36 mm

Innebygget diameter:

82...84 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

60

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

102

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysutbytte:

85 lm/W

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Unified Glare Ratio (UGR):

16

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Gyro Tunable White / BLE / Bluedim er en moderne ekstremt lavtbyggende downlight for innendørs og utendørs bruk med 25° tilt 360°. Styres via appstyring med Unilamp BlueDim app eller via spesialdimmeren (vridimmer) 1441930 BlueDim TW/BLE Vridimmer Hvit. To varianter finnes: 2000K-4000K eller 2700-6500K. Med Unilamps BlueDim app kan man lage scenarioer, tidsstyringer, automatiske fargeskift, astrour m.m. LED driveren som følger downlighten har innebygget Bluetooth med MESH funksjon - som gjør rekkevidden lang. Downlight har utførelse i aluminium med rustfrie fjærklemmer. Den kan brukes Innendørs eller utendørs, overdekket av isolasjonsmatter eller i downlightboks. Linseoptikk, høy lysstyrke 680lm. Bra fargegjengivelse Ra>90 i hele TW fargespekteret. Armaturen kan dimmes til lavt nivå. Tilkobling i driverhus, klart for viderekobling og med integrert strekkavlaster. Utsparring Ø: 76-84 mm. IP44, klasse II.