Unilamp - HiStrip 230V 12W/m 3000K Ra90 IP65 10 Mtr. kompl. sett - 3241938
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 12 W
Lysstyrke pr. meter - 1080 lm
Lampespenning - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125124346
Elnummer
3241938
Leverandørens varenummer
3241938
Typebeskrivelse
3241938
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
12 W
Lysstyrke pr. meter:
1080 lm
Lampespenning:
220...240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,7 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,63 %
Isoleringsklasse:
II
Maks systemeffekt:
120 W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
0,9
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
15 mm
Høyde/dybde:
6 mm
Lengde:
10000 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
nei
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
HiStrip leveres i komplette 10 meters lengder med påmontert tilførselskabel på 1,5 meter, samt løst endestykke for enkel tilpasning av lengde. Den finnes også som metervare i 50m ruller til prosjekter. Som tilbehør finnes tilkoblingssett med 1,5m ledning med plugg, skjøt, kabelskjøt (10cm og 1 meter) 90 gradershjørne, endestykke, spesialsaks for rette skjøter og silikon for tetting av tilbehør. Tilbehøret monteres enkelt uten bruk av verktøy.