Unilamp - HiStrip 230V 8W/m 2700K Rull 50 Mtr. (pris pr meter) IP65 - 3241931
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 8 W
Lysstyrke pr. meter - 760 lm
Lampespenning - 220...240 V
Emballasje og betingelser
50 MTR
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125124292
Elnummer
3241931
Leverandørens varenummer
3241931
Typebeskrivelse
3241931
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
8 W
Lysstyrke pr. meter:
760 lm
Lampespenning:
220...240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,7 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,63 %
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Maks systemeffekt:
400 W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
15 mm
Høyde/dybde:
6 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Total lengde:
50 m
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
nei
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
HiStrip leveres i komplette 10 meters lengder med påmontert tilførselskabel på 1,5 meter, samt løst endestykke for enkel tilpasning av lengde. Den finnes også som metervare i 50m ruller til prosjekter. Som tilbehør finnes tilkoblingssett med 1,5m ledning med plugg, skjøt, kabelskjøt (10cm og 1 meter) 90 gradershjørne, endestykke, spesialsaks for rette skjøter og silikon for tetting av tilbehør. Tilbehøret monteres enkelt uten bruk av verktøy.
8W pr meter: maksimal lengde 70m.
12W pr meter: maksimal lengde 50m.